エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
300mm ノズル エアーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06152237
品番
EA123AE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
プラグ付
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
吐出し空気量(L/min)
195
エスコ品番
EA123AE-14
材質(本体)
アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)
5