エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
1.6x100mm エアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06152255
品番
EA123AE-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
1.6
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AE-100B
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
94
パイプ径(Φmm)
3