エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
9mm エアーダスター用増量ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06152343
品番
EA123AM-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
一般増量タイプ
小型でも通常ノズルの3.5倍の風量
クロームメッキ付
全長(mm)
39
穴径(Φmm)
9
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AM-102
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
600