6.5mm [ウレタンホース用] ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06152553 品番EA140CL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。

材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途エアー用 エスコ品番EA140CL-1 サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする