ツヨロン(藤井電工)
安全帯用補助帯
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ(mm)
1600
1600
1400
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06153292
品番
T-565-OD-LL-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途
安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用補助用ベルト
トラスコ品番
854-6851
サイズ
LL
ベルト長さ(mm)
1600
胴ベルト長さ(mm)
1600
色
深緑
ベルト幅(mm)
25
ベルト
補助帯(吊りベルト3本付)
バックル
スチール製スライドバックル
調整機能
吊りベルト長さ調節可能タイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。