曜日別特売

安全帯用補助帯

安全帯用補助帯 - ツヨロン(藤井電工)

安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。

用途
安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。
色
深緑
ベルト幅(mm)
25
ベルト
補助帯(吊りベルト3本付)
バックル
スチール製スライドバックル
調整機能
吊りベルト長さ調節可能タイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ベルト長さ(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153292T-565-OD-LL-BP854-6851LL16001600
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157711T-565-OD-L-BP854-6850L14001400
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする