ツヨロン(藤井電工)
柱上安全帯用補助用ベルト 補助帯 紺色 ベルト幅25mm
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途
安全帯のずり下がり防止に。
バックル
スチール製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06153109
T-565-BL2-LL-BX
紺色
LL
1600
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153642
T-565-BL2-L-BX
紺色
L
1400
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163697
T-565-BL2-S-JAN-BX
紺
S
1100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください