EMPIRE(エンパイア)
ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク150 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
高所作業、産業用ポリアミドスリング。150cmサイズ。
幅(mm)
20
色
ブラック
長さ(cm)
使用/150
素材
ポリアミド
強度
35kN
各種認証
CE、EN354、EN795.B
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04680537
RECNA150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください