エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
[ステンレス製] ごみこし網
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06153427
品番
EA468DB-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
材質
ステンレス(SUS304)、NBR
形状
丸型
外径(Φmm)
140
径(Φmm)
【アミ】100
エスコ品番
EA468DB-26
厚さ(mm)
5.5
線径(mm)
0.5
関連資料:
図面(0.02MB)