曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は色・ベルトなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
注文コード
06153547
品番
WP-TD-27-OD-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
ランヤード
V角環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする