曜日別特売

柱上安全帯用補助用ベルト 補助帯 紺色 ベルト幅25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
材質
ナイロン
注文コード
06153642
品番
T-565-BL2-L-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。

用途
安全帯のずり下がり防止に。
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用補助用ベルト
色
紺色
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
トラスコ品番
127-7532
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
1400
ベルト
補助帯(吊りベルト3本付)
バックル
スチール製スライドバックル
調整機能
吊りベルト長さ調節可能タイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする