曜日別特売

78ロリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06154071
品番
78R-4-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

昇降と定位置作業に兼用できるロリップの決定版です。

用途
建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
仕様
ナイロンロープ
トラスコ品番
854-5766
長さ(mm)
500
規格
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
適合親綱径(Φmm)
16~18、垂直親綱:ナイロン・ビニロン三つ打ちロープ 16~18
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする