曜日別特売

水平親綱緊張器”97ハリップ”

水平親綱緊張器”97ハリップ” - ツヨロン(藤井電工)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。

用途
仮設水平親綱用
仕様
緊張器+水平親綱20m
トラスコ品番
253-7841
材質
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス
長さ(mm)
20000
フック口開き(mm)
50
適合径(Φmm)
ランヤード:16
適合親綱径(Φmm)
16
内容量
1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616199097HR-3-20-JAN-BX
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする