曜日別特売

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-1 深緑 重作業用軽量タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード06154527品番WPB1ODLBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

重作業用の細幅タイプです。2本のベルトで身体をがっちり支えます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。

トラスコ品番
592-7066
長さ(mm)
1400
サイズ
L
補助ベルト(mm)
1500
幅(mm)
50
色
深緑
バックル
鉄スライド
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする