160mm フラットノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06154626 品番EA537LA-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,907
販売価格(税別)
5,370
材質
本体/クロームバナジウム鋼
ヘッド/光沢研磨
ハンドル/プラスチックコート
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする