[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06155247 品番EA573TE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボールポイント付 エスコ品番EA573TE セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8 全長(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする