エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの アナログ上皿はかり
30kg 上皿はかり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06156507
品番
EA715AB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
種類
上皿はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
30
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
303×303
エスコ品番
EA715AB-30
目量(g)
100
ひょう量単位
kg