※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06156870 品番 DK-741
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途
いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 先端サイズT5H 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする