DK-744 精密ドライバー エンジニア 06156897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズT8H
内容量1本注文コード06156897品番DK-744
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途
いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18先端サイズT8H軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする