※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.1 注文コード06156949 品番DK-713
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 先端サイズNo.1 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじプラスネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする