※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06156985 品番 DK-721
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 先端サイズH0.7 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじ六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする