※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ナットドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06157168 品番 DK-761
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。
先端着磁。

用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)21 先端サイズH3 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 深さ(mm)【ナット】10 対応ねじ六角ボルト・ナット RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする