※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06157229
品番
ZK2Q00K5BLA-06-C
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オプション
真空ポンプシステム PEポートめねじ仕様(M3)
その他
【真空用圧力スイッチ】圧力範囲:0〜-101kPa/NPN2出力なし(SI単位固定)
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy 3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6