曜日別特売

スカイカット(プラスチック用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は刃数が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
120
注文コード
06157397
品番
PC405
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。

用途
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
刃数
120
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする