用途屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc3/4質量(g)1280最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじブラケット添付なし使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)【エレメント】0.3(サブミクロン)周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)80温度設定単位℃流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa