曜日別特売

チップソー”スカイカット” (合板用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は刃数・トラスコ品番・刃厚など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
100
トラスコ品番
153-2940
刃厚(mm)
3
注文コード
06158149
品番
WD-41510
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

合板用に使います。

トラスコ品番
153-2940
刃数
100
刃厚(mm)
3
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする