曜日別特売

マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・厚さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
222-0935
注文コード
06158490
品番
MKT-147
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

材料を選ばず木材から鉄材まで切断可能で、リフォーム作業にも最適です。

用途
木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。
トラスコ品番
222-0935
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
50
刃厚(mm)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする