アルゴファイルジャパン
DDフォーマー(ダイヤモンドドレッサー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06160188
品番
HDD0801
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
砥石のドレスに、手持ちでダイヤモンドヤスリとしても使用可能です。
用途
HDD0801は粗取り用。HDD3601は両面仕様で、仕上げ用。
トラスコ品番
205-6446
幅(mm)
50
粒度
#80
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
82×50
全長(mm)
82