エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
217mm [右用] ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161434
品番
EA951LE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
左右区別
右
用途
右用
仕様
キャッチ機構付
エスコ品番
EA951LE-5
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
217
穴径(Φmm)
3.3