製品イメージ写真
大一産業
大一産業の 椅子
大一産業の カウンターチェア
ちょい掛けチェア レジチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06161937
品番
99115790
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高さ調整が可能なレジチェアです。座面角度が93度で座り降りがしやすい設計になっております。
用途
店舗のレジ、病院・薬局の受付・オフィス、施設など
色
ブラック
ピッチ
【高さ調整】25
寸法(cm)
【座面】33×16×8
高さ(cm)
50〜77
本体寸法(cm)
33×23×50〜77
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません