曜日別特売

水平親綱緊張器”97ハリップ”

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06161990
品番
97HR-3-20-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。

用途
仮設水平親綱用
仕様
緊張器+水平親綱20m
トラスコ品番
253-7841
材質
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス
長さ(mm)
20000
フック口開き(mm)
50
適合径(Φmm)
ランヤード:16
適合親綱径(Φmm)
16
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする