パッケージ
アイ・エス
カッター付OPPテープ 1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06162007
品番
ISOP-4850C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
長さ(m)
50
基材
OPP
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
OPPテープ
カッター付OPPテープ 1P アイ・エス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
養生テープ
安全保護テープ
両面テープ
マスキングテープ
補修・シーリングテープ
ビニールテープ
布テープ
クラフトテープ
OPPテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
テープカッター
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
建築用テープ
表面保護材
工業用フィルム
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
印刷テープ
テープアクセサリ
シェアする
マイページ