【15000Pa】【温水可能】
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!
汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。
キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。
3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル)
40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。
丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。