※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06162296
品番
LA-150F
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)
13.5
定格圧力(MPa)
0.02
定格電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×220×226
定格周波数(Hz)
50/60兼用
吐出口径(Φmm)
26
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
絶縁階級
E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
134/134
吐出空気量(L/min)
150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません