曜日別特売
NO.25 アイレット 田中専商店 06162427

NO.25 アイレット 田中専商店 06162427
NO.25 アイレット 田中専商店 06162427
NO.25 アイレット 田中専商店 06162427
NO.25 アイレット 田中専商店 06162427

アイレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード06162427品番NO.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シートなどに使用されるアイレットです。

寸法(mm)【使用ポンチ】10高さ(mm)7質量(g)207穴径(Φmm)9内容144組入外径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする