田中専商店
アイレット打ち込み台 イカリ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06162488
品番
NO.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイレットに使用する打ち込み台(打ち込み棒)です。
長さ(mm)
【打ち込み棒】130
質量(g)
1600
外径(Φmm)
【台】69.5
台の厚さ(mm)
40