6300059966 まぐろ茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162540 6300059966 まぐろ茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162540

まぐろ茶漬け 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード06162540 品番6300059966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『まぐろ茶漬け』は、ほどよい甘味と脂があって後味の良い天然キハダマグロを使用している、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。高タンパクな上に低カロリーなのも特徴です。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。シンプルな味付けですので、だしつゆとの相性もピッタリです。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 寸法(mm)170×125×20 種類まぐろ茶漬け 内容量(g)まぐろ切身1切、だしつゆ10、具材2 原材料【まぐろ】キハダマグロ(国産)、食塩【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む) アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま 栄養成分エネルギー:60.7kcal、たんぱく質:10.9g、脂質:0.5g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:2.6g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものがございます。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする