CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
プロテック ワンタッチ ブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06162545
品番
C265-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
タイル・フロアの洗浄に。
幅(mm)
約173
色
甲/グレー、ジョイント/ブルー
質量(g)
約260
材質(毛)
PET(再生P.E.T100%)
材質(甲)
天然木
材質(ジョイント)
P.P(再生P.P40%)
商品タイプ
スペア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06162545
C265-000X-MB
35734203
C265-000X-MB
プロテック ワンタッチ ブラシ
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました