C267-000X-MB プロテック ワンタッチ ワックスモップ CONDOR(山崎産業) 06162572

プロテック ワンタッチ ワックスモップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06162572 品番C267-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
ワックスの塗布に。

タイプスペア 幅(mm)約450 奥行(mm)約55 材質(糸)吸水エステル 材質(甲)天然木 材質(ジョイント)P.P 質量(g)約400 甲:グリーン ジョイント:ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06162572 C267-000X-MB 35734106 C267-000X-MB プロテック ワンタッチ ワックスモップ CONDOR(山崎産業) プロテック ワンタッチ ワックスモップ CONDOR(山崎産業) 1本 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734106
2018-10-03
用途:
塗装作業時
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

床の塗装用に購入しました。特に問題は、無いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする