CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06162581
品番
C268-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
ハードフロアの除塵掃除に。
幅(mm)
約605
色
プレート:グリーン ジョイント:ブルー
質量(g)
約550
材質(シート)
合成ゴム、ナイロン
材質(プレート)
P.P(抗菌加工)
材質(ジョイント)
P.P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06162581
C268-000X-MB
35734212
C268-000X-MB
プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました