6300059982 辛子明太子茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162628 6300059982 辛子明太子茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162628

辛子明太子茶漬け 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード06162628 品番6300059982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『辛子明太子茶漬け』は、三段階の蔵仕込みで丹念に熟成された中辛の明太子を使用した、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。辛さと旨味が凝縮された、こだわりの一品です。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 寸法(mm)170×125×20 種類辛子明太子茶漬け 内容量(g)明太子28、だしつゆ10、具材2 原材料【辛子明太子】すけそうだらの卵(ロシア又はアメリカ)、食塩、酒精、発酵調味料、寒天、唐辛子、かつおエキス、こんぶエキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビト-ル)、酸化防止剤(V.C)、酵素、着色料(赤102、黄5、赤3)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む) アレルギー(8+20)乳、小麦、大豆、ゼラチン、ごま 栄養成分エネルギー:41kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:0.9g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:2.5g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする