用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。
寸法(mm)170×125×20
種類鰤照焼き茶漬け
内容量(g)鰤照焼き1切、だしつゆ10、具材2
原材料【鰤照焼き】ぶり(日本)、発酵調味料、醤油、砂糖、水飴、たまり醤油/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、(一部に大豆・小麦を含む)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)
アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま
栄養成分エネルギー:70.0kcal、たんぱく質:4.6g、脂質:2.8g、炭水化物:4.2g、食塩相当量:1.9g