6300059995 鮭おにぎりの素 10個セット 東京HIROYA 06162707 6300059995 鮭おにぎりの素 10個セット 東京HIROYA 06162707

鮭おにぎりの素 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード06162707 品番6300059995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『鮭おにぎりの素』は、天然の紅鮭を使用しています。脂ののりも程よく、身離れが良くほぐれやすい身には甘みとコクがあり、風味も豊かです。骨まで柔らかく加工していますので安心してお召し上がりいただけます。焼きばらは海苔の原料を四角くする前の状態の時の原料を素干しして乾燥させて焼いたもので旨味があります。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。ご飯があればできる、簡単グルメです。具材の味が十分に引き立てられており、何度食べても飽きません。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 寸法(mm)170×125×10 種類鮭おにぎりの素 内容量(g)鮭切身1切、焼きばらのり1、塩1 原材料【鮭切身】ベニサケ(ロシア産)、食塩、(一部にさけを含む)【海苔】焼きばらのり(国産)【塩】天日海塩(メキシコまたはオーストラリア)、海水(日本) アレルギー(8+20)さけ 栄養成分エネルギー:33.1 kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.6g、炭水化物:0.6g、食塩相当量:1.3g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。ご飯は付属しておりません。原料事情により発送までお時間がかかる場合がございます。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものや、写真とは形の違うものがございます。あらかじめご了承ください。魚の周りの水分は魚由来のもので、水分中の白いかたまりは加熱により凝固したタンパク質です。魚のうまみですので水分は捨てずにご一緒にお召し上がりください。勢い良く開けますと水分が飛び散る原因となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする