6300059979 蛤茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162777 6300059979 蛤茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162777

蛤茶漬け 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード06162777 品番6300059979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『蛤茶漬け』は、二枚の殻がぴったりと合わさっていて縁起物として親しまれている蛤を使用している、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。熱湯をかけると殻が開き、香り豊かでふくよかな蛤をお召し上がりいただけます。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 セット内容蛤3個、だしつゆ10g、具材2g 寸法(mm)170×125×30 種類蛤茶漬け 原材料【蛤】はまぐり(国産)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む) アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま 栄養成分エネルギー:57kcal、たんぱく質:7.4g、脂質:1.0g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:2.2g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。蛤を炊飯器で炊きますと、殻が割れる場合がありますので、炊き込みご飯にはしないでください。本製品で使用している蛤にはカニが共生している場合があります。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものがございます。あらかじめご了承ください。メーカーの蛤は全てに加熱殺菌を行っておりますので殻が開かないものでも品質に問題ありません。お湯をかけても殻が開かない場合は別の容器に蛤を移し、沸騰したお湯を蛤が全部浸るぐらいかけていただき、箸などで軽く衝撃を与えますと殻が開きやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする