画像準備中

LEDユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06162881 品番LEEU-2002WW-03
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂) 質量(kg)0.2 材質(本体)ADC(アルミダイカスト) 材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする