曜日別特売

工具吊りフック ベルト用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06163162
品番
R-9L-45-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。

用途
工具袋などの吊り下げに。
工具吊り用フック
付属品
ベルト通し環(45mm)付き
仕様
ワークポジショニング用器具付属品
トラスコ品番
127-5897
口開き(mm)
45
吊下荷重(kg)
50以下
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする