RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイスその他ドリル
スネークドリル(ネジ付きドリル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06163459
品番
AKSND-#20
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
航空機用ネジ付きドリル
用途
軽合金用ネジ付きドリル
材質
HSS
全長(mm)
43.5
溝長(mm)
22
首下長
29.5
刃径(Φmm)
4.089
ねじ規格
1/4-28UNF