曜日別特売
AKSND-#16 スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163486

AKSND-#16 スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163486
AKSND-#16 スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163486

スネークドリル(ネジ付きドリル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.496
内容量1本注文コード06163486品番AKSND-#16
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

航空機用ネジ付きドリル

用途
軽合金用ネジ付きドリル
材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5刃径(Φmm)4.496ねじ規格1/4-28UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする