スネークドリル(ネジ付きドリル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06163529 品番 AKSND-#10
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

航空機用ネジ付きドリル

用途軽合金用ネジ付きドリル 材質HSS 全長(mm)43.5 溝長(mm)22 首下長29.5 刃径(Φmm)4.915 ねじ規格1/4-28UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする