ハウスビーエム
チップソー”スカイカット” (合板用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃数・トラスコ品番・刃厚
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
100
トラスコ品番
153-2938
刃厚(mm)
3.2
注文コード
06163539
品番
WD-45510
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
合板用に使います。
トラスコ品番
153-2938
刃数
100
刃厚(mm)
3.2
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4